コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M10×1、S:18 最高使用圧力(MPa)3.5 適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M10×1、S:18 最高使用圧力(MPa)3.5 適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M10×1、S:18 最高使用圧力(MPa)3.5 適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
8,070 税込8,877
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M10×1、S:18 最高使用圧力(MPa)3.5 適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります