コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ホース (3) 方向制御機器 (51) エアシリンダ (87) ロータリアクチュエータ/エアチャック (13) 真空機器 (1) 空圧補器 (75) 汎用管継手 (2) エアーバルブ (1) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースすべて解除
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイ 当日出荷 から 46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式 複動形 配管接続口径 M5×0.8 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) 0~60 給油 (シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm) ±0.05 許容モーメント(N・m) (Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01 シリンダー径(Φmm) 10 機能 スタンダードシリンダ クッション (標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式 公差(mm) 0~+1(ストローク) 許容積載荷重(kg) 16.6(最大)
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMC 3日以内出荷 から 14日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途 クリーンルームシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ (57件のレビュー) 当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途 圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 セミオートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) ポリカーボネート 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出口径 内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法 ブラケット取付け 推奨使用油 ISO VG-32 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 125 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (1.7MB) ケース ケースガード付
ルブリケータ(セレックス) CKD (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 ボウルガード 種別 セレックス タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 ねじの種類 Rc 動作特性 フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体 圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量 50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1点 最大使用電圧(V) AC240、DC200
クリンエアユニット(オートドレン付) CKD (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 流れ方向 標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃) 5~60 使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 5
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 ろ過度(μm) 5
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKD 当日出荷 から 13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
FRLユニット(3点セット) TRUSCO 当日出荷
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品 ブラケット 全長(mm) 215 質量(kg) 1.4 全幅(mm) 230 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 ねじの種類 Rc ろ過精度(μm) 5 貯油量(cm3 ) 200 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出 手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa) 0.1~0.85 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa ケース ケースガード付 圧力計 圧力計付 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
コンパクトユニット TRUSCO 当日出荷
2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品 ブラケット 全長(mm) 202.5 質量(kg) 0.75 使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc ろ過精度(μm) 5 貯油量(cm3 ) 50 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出 手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) 設定圧力単位 MPa 処理空気流量(m3 /min)(ANR) 1.2 ケース ケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計 圧力計付 フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口 ドレンコック付
ルブリケータ CKD 当日出荷 から 4日以内出荷
可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~65 使用油 タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
FRLコンビネーション(オートドレン付) CKD 当日出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg) 1.01 使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 貯油量(cm3 ) 85 使用流体 空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出 オートドレン ろ過度(μm) 5 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付
ルブリケータ TRUSCO 当日出荷
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。
ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
使用圧力(MPa) 1 全長(mm) 195 質量(kg) 0.41 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) ルブリケータ油排出口 ドレンガイドなし 貯油量(mL) 200
フートバルブ(4F) ParkerTAIYO 当日出荷 から 6日以内出荷
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
WLコンビネーション CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
仕様 リリーフ機構付 付属品 圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ 白色タイプ 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ろ過度(μm) 5 使用油 タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
電磁弁(丸形)254シリーズ コガネイ 当日出荷 から 6日以内出荷
コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 作動方式 パイロット形 使用流体 空気 絶縁種別 B種 絶縁抵抗(MΩ) 10以上 保証耐圧力(MPa) 1.35 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 配管接続口径 Rc1/4
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYO 当日出荷 から 47日以内出荷
切換方式 リターン 使用温度範囲(℃) +5~+50(周囲温度および流体温度) ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.2~1.0 使用流体 空気 応答時間(秒) ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下 耐圧力(MPa) 1.6 取付方向 自由 手動操作方式 プッシュ式 給油 不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) 駆動方式 パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
ルブリケータ BN-23T5 日本精器 (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。
レギュレータの後にセットします。
金属ボトルを標準装備です。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa) 1.0以下 全長(mm) 195 質量(kg) 0.55 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 使用油 タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃) 5~60 貯油量(mL) 200
FRLユニット 日本精器 当日出荷 から 翌々日出荷
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa) 0.05~1.0 質量(kg) 1.9 全幅(mm) 230 全高(mm) 224 ねじの種類 Rc 貯油量(cm3 ) 200 使用流体 空気 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ろ過度(μm) 5 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃) 5~60 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa オートドレン仕様 オートドレンなし 圧力計 圧力計付 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
メカニカルバルブ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ) 当日出荷
ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 材質 ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート) 形状 マイクロスイッチタイプ 色 (開放リング)黒 質量(g) 10 適合チューブ外径(Φmm) 4 使用温度範囲(℃) 0~60 ポート数 3 有効断面積(mm2 ) 3 寸法L1(mm) 17 寸法F(mm) 10.6 寸法C(mm) 11 寸法L2(mm) 7.2 使用流体 空気 寸法B2(mm) 33 寸法J(mm) 8 寸法B1(mm) 23.5(max)、21.1(min) 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 寸法P(Φmm) 8 操作方式 ピン式 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ) ParkerTAIYO 当日出荷 から 47日以内出荷
使用温度範囲(℃) +5~+50(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa) 1.6 使用流体 空気 有効断面積(mm2 ) 18 使用圧力範囲(MPa) 0.15~1.0 接続口径 A・Bポート:G1/4 給油 不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品) ポート数 3ポート 切換方式 ノーマルクローズ 取付方式 ダイレクトタイプ 駆動方式 パイロット式ノーマルオープンタイプ パイロット圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合) 応答時間(秒) ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下 手動操作方式 プッシュ式 取付方向 自由
FRL RS PRO T100 miniシリーズ RS PRO 7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 1100 NI/min です RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T100 miniフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応) 対応
FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO 7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 ポートの接続 = G 3/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応) 対応
ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYO 当日出荷 から 64日以内出荷
接続口径 - 切換方式 2位置 使用温度範囲(℃) -10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数 5ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.7 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1 給油 不要(給油でも可) 推奨潤滑油 無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa) 0~0.7
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKD 当日出荷 から 12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
電磁弁丸形 375シリーズ コガネイ 当日出荷 から 14日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 ポート数 4ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 応答時間(秒) (ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09 保証耐圧力(MPa) 1.35 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径 Rc3/8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3 /(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2 )50(2.5)
FRLユニット(2点セット) TRUSCO 当日出荷
フィルタ付レギュレーターとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
使用圧力(MPa) 0.05~1.0 付属品 ブラケット 全長(mm) 250 質量(kg) 1.1 全幅(mm) 152 ねじの種類 Rc ろ過精度(μm) 5 貯油量(cm3 ) 200 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 ドレン排出 手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出) 設定圧力範囲(MPa) 0.1~0.85 使用油 タービン油1種(ISO VG#32相当) 流れ方向 左→右 設定圧力単位 MPa ケース ケースガード付 圧力計 圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口 ドレンコック付
FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO 7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 ポートの接続 = G 3/4ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応) 対応
FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO 7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 46 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様 ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/2インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応) 対応
FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO 7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 ポートの接続 = G 1ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応) 対応
電磁弁丸形3ポジション503シリーズ コガネイ 当日出荷 から 9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途 供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。 仕様 ●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ 質量(kg) 4.3 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 ポート数 4ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.9 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 応答時間(秒) (ON時/OFF時)0.07/0.07 保証耐圧力(MPa) 1.35 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3 /(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2 )50(2.5) ポートの種類 ダブルソレノイド
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO 7日以内出荷
RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様 ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バール RoHS指令(10物質対応) 対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKD 当日出荷 から 11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) CKD 翌々日出荷 から 11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3