コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CS1TN160-350K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-350K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
87,980 税込96,778
14日以内出荷

CS1FN200-350K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-350K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷

CS1DN125-350K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-350K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷

CS1TN200-350K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-350K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
159,800 税込175,780
14日以内出荷

CS1TN180-350K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-350K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)180 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷

CS1TN140-350K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN140-350K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
74,980 税込82,478
16日以内出荷

CS1DN200-350K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN200-350K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷

CS1TN125-350K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-350K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
66,980 税込73,678
16日以内出荷

CS1BN200-350K-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-350K SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
139,800 税込153,780
14日以内出荷

CDNA2F63-350K-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-350K) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

CDM2KB25-350FZ-A93L 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB25-350FZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) めねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-350Z SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDM2KB32-350AZ-M9NWL-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-350AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
28日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB20-350Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷


CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-350Z) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-350Z) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-350Z) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-350AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB32-350AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-350Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-350AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-350AZ) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セットほか
5,487 税込6,036
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7098種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMC CADデータあり
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB40-3~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB32-3~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F63 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA32-3) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります