コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
635件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4") 寸法C(mm)4.35 寸法L(mm)50 材質ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤真空L字管
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 形状L字管 仕様ISO規格に基づいた真空配管部品 材質ステンレス(SUS) 質量(kg)0.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状L字管
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

LQ1L2D-FN-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L2D SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC CADデータあり
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC CADデータあり
小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
使用流体空気
1個
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ114 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ223 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3L~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ233 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

I Series(IRV20A) SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L12 SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ133 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L4 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L6 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L5 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L3 SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

IS Series(IS~) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮 径(Φmm)【スパナ】12
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

空気圧用圧力スイッチ IS3000シリーズ SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング