コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
サニーホース カット品サニーホースカンパニー翌日出荷から3日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
【カット品】KYサンフーズ 38×48mm E-KYS-38シリーズ八興5日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。
内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(at20℃)、0.2(at60℃)外径(Φmm)48使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー定尺(m)50主材質スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398