コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m12×1.0」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状めす隔壁ユニオン 使用温度範囲(℃)0~60 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズE3・E7シリーズ タイプ分離型タイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状隔壁ユニオン 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルクイック 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
698 税込768
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状隔壁ユニオン 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプストップ弁内蔵タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュA 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
289 税込318
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュC 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
258 税込284
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルテーパ 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
898 税込988
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュB 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
258 税込284
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズM8×1(支管口) 質量(g)26 形式ターミナルストレート 使用温度範囲(℃)0~60 有効断面積(mm2)8.4 寸法L1(mm)8.7 最高使用圧力(MPa)0.9 接続ねじM12×1 寸法E(mm)26 寸法B(mm)27.2 寸法L2(mm)20.2 使用流体空気 寸法A1(mm)7 寸法A2(mm)7.5 寸法A3(mm)7 寸法P1(Φmm)12.5 寸法P2(Φmm)19.6 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H1(mm)17 対辺H2(mm)12 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
1個
898 税込988
11日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります