絞り込み
使用流体
  • 水(7)
  • 油(4)
  • 溶剤(3)
  • 空気(7)
  • 薬品(3)
材質
  • 樹脂(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.68
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.19(12)
  • 0.3(28)
  • 0.4(4)
  • 0.5(10)
  • 0.6(10)
  • 0.7(36)
  • 0.8(62)
  • 0.9(20)
  • 1(128)
  • 1.2(4)
  • 1.4(8)
  • 1.5(48)
  • 2(4)
  • 3.5(23)
  • 4.67(4)
  • 5(8)
  • その他(5)
ブランド
  • エスコ(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • m12 1.5
  • m12 p1.5
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥6,150税込¥6,765
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-4材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥9,410税込¥10,351
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-8材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥8,030税込¥8,833
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース