絞り込み
使用流体
  • 空気(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.19(12)
  • 0.3(28)
  • 0.4(4)
  • 0.5(10)
  • 0.6(10)
  • 0.68(7)
  • 0.7(36)
  • 0.8(62)
  • 0.9(20)
  • 1(128)
  • 1.2(4)
  • 1.4(8)
  • 1.5(48)
  • 2(4)
  • 3.5(23)
  • 4.67(4)
  • 5(8)
  • その他(5)
ブランド
  • エスコ(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • m12 1.5
  • m12 p1.5
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 12.0mmx 20m エアーホース エスコ

    12.0mmx 20m エアーホース

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1本
    翌日出荷
    ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
    エスコ品番EA125AB-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース