コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m3 5 ネジ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ティーブロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)5.0 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります