コンプレッサー・空圧機器・ホース :「m3 5 ネジ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
タイプ帯電防止タイプ
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
表面抵抗(Ω)104~107
使用真空圧力(kPa)-100
形状ティー
使用流体空気
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104~107Ω
形状エルボ
使用流体空気
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104~107Ω
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。