コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
耐油テクノブレードプラス・テク(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
テクノフーズプラス・テク¥21,980~税込¥24,178~
1本(42m)
3日以内出荷から4日以内出荷
食品・飲料・油脂食品に最適非フタル酸系可塑剤を使用各種機械油にも対応(燃料油は除く)80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)流体の確認ができ安心
用途食品用ホース食品加工機械機器設備食品充填機械等材質ポリ塩化ビニル樹脂色クリア使用温度範囲(℃)-5~70使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3