絞り込み
使用流体
  • 空気(4)
材質
  • 樹脂(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
ブランド
  • NAC(長堀工業)(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7016全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7006全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7011全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7001全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

n21特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース