カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(5)
        • ホース(25)
        • 方向制御機器(85)
        • 真空機器(4)
        • 空圧補器(3)
        • 汎用管継手(6)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)ユニバーサルエルボ ミリサイズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ユニバーサルエルボ AirTACユニバーサルエルボAirTAC
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y7-10PH1) SMCS Series(SS5Y7-10PH1)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定バルブ連数3給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y5-10PH1) SMCS Series(SS5Y5-10PH1)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10PH1) SMCS Series(SS5Y3-10PH1)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-10PH SMCSS5Y3-10PHSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
カラーキャップ PISCO(ピスコ)カラーキャップPISCO(ピスコ)
98税込108
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH10 SMCクリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH10SMC
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10PH1SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数3取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH1SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10PH1SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10PH1SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
両路開閉型プラグ 特殊鋼 三価クロメートメッキ PHシリーズ ニューマシン両路開閉型プラグ 特殊鋼 三価クロメートメッキ PHシリーズニューマシン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
高圧力油圧配管継手として適しています。
真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッドフレーム PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッドフレームPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
スパイラルエア1/4 -1/4 10m BAHCO(バーコ)スパイラルエア1/4 -1/4 10mBAHCO(バーコ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8067
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075Y SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075YSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075RSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075G SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075GSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075WSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
真空パッド 交換用パーツ ナベ小ネジ PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ ナベ小ネジPISCO(ピスコ)
329税込362
1組(4本)
4日以内出荷
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BU SMCポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BUSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m千代田通商
4,999税込5,499
1個
4日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4076質量(g)600使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲4m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲4m千代田通商
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4074質量(g)340使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m千代田通商
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4073質量(g)220使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2 NORGRENエアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2NORGREN
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0143アズワン品番65-7906-83
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲6m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲6m千代田通商
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4075質量(g)470使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)6000流体温度(℃)-5~60
エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2 NORGRENエアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2NORGREN
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Norgren圧力レギュレータ 高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。 大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046アズワン品番68-4150-51
エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1 NORGRENエアレギュレータ 20AGシリーズ G 1NORGREN
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0146アズワン品番65-7958-61
S Series(SS5Y7-52PH1) SMCS Series(SS5Y7-52PH1)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y5-10PH2) SMCS Series(SS5Y5-10PH2)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y3-10PH2) SMCS Series(SS5Y3-10PH2)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52PH1SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(B) 両側
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH1) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH1)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-51 SMCSS5Y3-51SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-12PH1) SMCS Series(SS5Y3-12PH1)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RPH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RPH1SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(D) D側

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース