コンプレッサー・空圧機器・ホース :「pt1 8 ネジ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-1
質量(g)約21
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)18.8
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-101
全長(mm)19.7
質量(g)約9
六角対辺(mm)12
ねじ有効長(mm)7.6
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-11
質量(g)約10
六角対辺(mm)10
寸法b(mm)17.8
ねじ有効長(mm)8
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-113
全長(mm)24.2
質量(g)約19
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)7.6×11.6
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-21
質量(g)約26
六角対辺(mm)11
寸法b(mm)42
寸法h(mm)21
ねじ有効長(mm)8
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CB-1
質量(g)約22
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)8
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CC-1
質量(g)約20
六角対辺(mm)10
寸法b(mm)35.5
寸法h(mm)17.8
ねじ有効長(mm)8
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-123
全長(mm)26.6
質量(g)約23
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11×11.6
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-112
全長(mm)23.6
質量(g)約14
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)7.6×11
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8
付属品PT1/4×PF1/4
材質ポリウレタン
接続口径G1/4
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)51
寸法B(mm)500
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。