コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ptfe」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質FEP
使用流体空気、水、不活性ガス
材質FEP
色半透明
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
外径(Φmm)6
使用流体空気、水、不活性ガス
接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
用途塗料、溶剤配管
内径(Φmm)7
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
外径(Φmm)10
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最小曲半径(mm)33
色ホワイト
特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ
1巻
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付
材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
色透明
使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40
使用流体空気/ガス/水/薬品
主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。
特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。