カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(312)
        • コンプレッサー(55)
        • エアーガン・スプレーノズル(24)
        • ホースリール(12)
        • ホース(10)
        • 方向制御機器(691)
        • エアシリンダ(46)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(4)
        • 真空機器(35)
        • 圧縮空気清浄化機器(50)
        • 空圧補器(283)
        • 汎用管継手(123)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(24)
        • エアーバルブ(4)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(27)
        • 流体制御機器(213)
        • 温調機器(9)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(18)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • rc1/2 ソケット
  • rc1/2 めねじ
1,940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様ヤマシンフィルタ
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)145.5全幅(mm)90最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1/2標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
Rc1/2" パネルユニオン エスコRc1/2" パネルユニオンエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA425KP-4ねじの種類Rcねじサイズ1/2
カップリング   Rc1/2メネジ 八興カップリング Rc1/2メネジ八興
279税込307
1個
当日出荷
適合流体空気
Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム エスコRc1/2"x 9.0mm 雌ねじステムエスコ
805税込886
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム エスコRc1/2"x 6.0mm 雌ねじステムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコRc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DW-4
サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジヤマトエンジニアリング
309税込340
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
AC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ エスコAC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブエスコ
58,800税込64,680
1個
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm定格電圧AC100V使用圧力(MPa)0/0.98消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W周囲温度0/50℃取付ねじRc1/2”
AC200V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ エスコAC200V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブエスコ
58,800税込64,680
1個
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm定格電圧AC200V使用圧力(MPa)0/0.98消費電力定常時:0.6W、 作動時:8.2W周囲温度0/50℃取付ねじRc1/2”
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
4,230税込4,653
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/2"
Rc 1/2"   ルブリケータ エスコRc 1/2" ルブリケータエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
管接続口径1/2貯油量(mL)200エスコ品番EA153CC-14質量(g)550使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70
変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン変換フランジ NW-RCシリーズアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
Rc 1/2" 雌ねじプラグ エスコRc 1/2" 雌ねじプラグエスコ
350税込385
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-14
Rc 1/2" ドレントラップ エスコRc 1/2" ドレントラップエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
用途エアードライヤー用使用圧力(MPa)0.14~1エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
Rc 1/2" フロースイッチ エスコRc 1/2" フロースイッチエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" 雌ねじカップリング エスコRc 1/2" 雌ねじカップリングエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)1/2”エスコ品番EA140DJ-1420型使用圧力1.5
Rc 1/2" フロースイッチ エスコRc 1/2" フロースイッチエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" エアーフィルター エスコRc 1/2" エアーフィルターエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)1/2”エスコ品番EA140ER-420型質量(g)102使用圧力1.47
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコRc 1/2" F.R.L.ユニットエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコRc 1/2" F.R.L.ユニットエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-24質量(g)1900管接続口径1/2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/2" エアーレギュレーター付フィルターエスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/2" 雌ねじソケット(20型/ステンレス) エスコRc 1/2" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DJ-114
ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04ヤマシンフィルタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/2" 雌ねじソケット(20型/真鍮) エスコRc 1/2" 雌ねじソケット(20型/真鍮)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DJ-214
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/ブルー)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/2"
Rc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/真鍮) エスコRc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-214
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/2"
Rc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコRc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-114
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド) エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/レッド)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/2"
ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)ロータリージョイント ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
Rc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/2"x12mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/2”エスコ品番EA140HE-13使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン エスコRc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーンエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気ねじサイズRc1/2"
NW テーパー めすねじ コスモ・テックNW テーパー めすねじコスモ・テック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
RC1・1/2”雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコRC1・1/2”雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
48,200税込53,020
1個
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”常用圧力(MPa)3材質SUS304仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵中圧型
RC1・1/2”雌ねじカップリング(真鍮製) エスコRC1・1/2”雌ねじカップリング(真鍮製)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”常用圧力(MPa)2材質真鍮仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵中圧型
残圧開放弁スペーサ SMC残圧開放弁スペーサSMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス) エスコRC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)エスコ
33,900税込37,290
1個
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”常用圧力(MPa)3材質SUS304仕様オーリング(NBR)中圧型構造バルブレス構造
RC1・1/2”雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製) エスコRC1・1/2”雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
取付ねじRc1-1/2”常用圧力(MPa)2材質真鍮仕様自動開閉バルブ内蔵中圧型
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース