コンプレッサー・空圧機器・ホース :「sgp 配管」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ビニールダクトの普及タイプです。
内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開
内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
使用温度範囲(℃)-10~50
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5128
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状同型チーズ
呼び径(mm)318.5
呼び径(B)12
寸法C(mm)254
寸法M(mm)254
呼び径(A)300
肉厚t(mm)6.9
外径(mm)318.5
外径OD(Φmm)318.5
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5132
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状同型チーズ
呼び径(B)14×14
寸法C(mm)279.4
寸法M(mm)279.4
呼び径(A)350×350
肉厚t(mm)7.9
外径OD(Φmm)355.6
1個
¥269,800
税込¥296,780
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5125
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状同型チーズ
呼び径(B)10×10
寸法C(mm)215.9
寸法M(mm)215.9
呼び径(A)250×250
肉厚t(mm)6.6
外径OD(Φmm)267.4
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5121
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状同型チーズ
呼び径(B)5
寸法C(mm)123.8
寸法M(mm)123.8
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5122
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状同型チーズ
呼び径(mm)165.2
呼び径(B)6
寸法C(mm)142.9
寸法M(mm)142.9
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(2個)
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5123
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状同型チーズ
呼び径(B)8×8
寸法C(mm)177.8
寸法M(mm)177.8
呼び径(A)200×200
肉厚t(mm)5.8
外径OD(Φmm)216.3
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。