コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ブラケット付スペーサSMC(1件のレビュー)当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式IR2200-Aシリーズ寸法H(mm)19寸法A(mm)4.2寸法F(mm)14寸法D(mm)71.5寸法E(mm)35寸法B(mm)82寸法C(mm)41寸法J(mm)4適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A寸法G(mm)7寸法K(mm)41
スペーサSMC当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3