コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc ac20c」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
パスジョイントを閉める時、出口側から排気減圧するので、安全に調節でき、メンテナンスも容易。
.切り替え機敏、流量大。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥9,498
税込¥10,448
11日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。