コンプレッサー・空圧機器・ホース :「sus 管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)0.1 使用圧力範囲(MPa)真空~0.1 材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲(℃)0~49 パネルマウント約1.3~約7.3 パネル穴径(Φmm)12.7
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
仕様ボディオネジ1/4-28 材質【本体・弁】ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン:PEEK、スプリング:SUS316、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲0~49℃ 使用圧力真空~0.1MPa アズワン品番67-5214-05 適合厚さ(mm)【パネルマウント、パネルマウントタイプ】 約1.3~約7.3、パネル孔径:約Φ12.7
1袋(25個)
159,800 税込175,780
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります