コンプレッサー・空圧機器・ホース :「tp-80」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
10,400 税込11,440
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
87,980 税込96,778
30日以内出荷

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
95,980 税込105,578
30日以内出荷


・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
42,980 税込47,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
76,980 税込84,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
特価
74,980 税込82,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 最高使用圧力(MPa)1.1 材質FEP 使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
92,980 税込102,278
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質FEP 使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6626種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LA(軸直角方向フート形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式FA(ロッド側フランジ形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CB(クレビス形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式CA(アイ形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式LB(軸方向フート形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング