コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルードCEJN(セイン)当日出荷
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。エアー取付口G1/2メネジノズル取付口M14×1ノズル長(mm)49.5流量(L/min)フルード:3.5~15仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2280材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮全長(mm)249.8質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体不燃性液体ノズル外径(Φmm)20噴出形状ストレート/ワイド供給口オイル:G1/2めねじ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3