絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(40)
  • 栗田製作所(19)
  • 近畿製作所(32)
  • 千代田通商(1)
  • ベッセル(3)
  • WTB(44)
  • ヤマトエンジニアリング(4)
  • いけうち(1)
エアー取付口
  • 1/4(114)
  • 3/8(5)
  • 20型プラグ(4)
  • その他(17)
接続方式
  • カプラー(7)
  • ニップル(12)
  • プラグ(13)
ノズル長(mm)
  • 10(1)
  • 21(7)
  • 22(10)
  • 23(6)
  • 24(23)
  • 25(2)
  • 27(3)
  • 28(8)
  • 30(9)
  • 47(2)
  • 50(3)
  • 75(8)
  • 95(3)
  • 100(36)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 200(23)
  • 300(27)
  • 500(26)
  • 1000(9)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(9)
  • 1.3(2)
  • 2(89)
  • 2.3(2)
  • 2.8(1)
  • 3(26)
  • 3.5(8)
  • 4.3(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
  • 15(2)
  • 16(10)
  • 28(2)
  • その他(2)
空気使用量(L/min)
  • 46(1)
  • 120(6)
  • 145(4)
  • 150(1)
  • 160(6)
  • 210(1)
  • 225(1)
  • 230(1)
  • 260(1)
  • 370(1)
  • 675(1)
  • 1390000(1)
46・120・145・150・160・210・225・230・260・370・675・1390000
ノズル取付口
  • 1/8
  • 1/4(7)
  • 7/16(4)
  • 1/2(1)
  • 1"(1)
  • c1/4(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • M11(2)
  • M14(33)
  • その他(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(33)
  • 以上(40)
  • 以上(44)
  • 以上(45)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(129)
  • 10,000-50,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「trusco エアーガン」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガンめねじG1/8 千代田通商ブローガンめねじG1/8千代田通商
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。トラスコ品番145-7416材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理厚さ(mm)1.6全長(mm)レバー調整タイプめねじG1/8ノズル取付部G1/8RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4
エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTBエアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプWTB
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTBエアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)WTB
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター 極細ノズルタイプ WTBエアダスター 極細ノズルタイプWTB
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプWTB
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ WTBエアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプWTB
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3679全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター プロテクトノズルタイプ WTBエアダスター プロテクトノズルタイプWTB
2,098税込2,308
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ WTBロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプWTB
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプWTB
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ WTBエアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプWTB
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。
用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター TRUSCOエアダスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル) 近畿製作所キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)近畿製作所
7,998税込8,798
1個ほか
翌々日出荷
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング高圧用エアーダスターガンヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
翌日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
アルミ製ブローガン ヤマトエンジニアリングアルミ製ブローガンヤマトエンジニアリング
3,098税込3,408
1丁
翌々日出荷
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(プラグタイプ) WTBエアダスターガン(プラグタイプ)WTB
2,598税込2,858
1個
当日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター(プラグタイプ) WTBエアダスター(プラグタイプ)WTB
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ヘリックスダスターガン(プラグタイプ) WTBヘリックスダスターガン(プラグタイプ)WTB
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTBヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)WTB
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途一般生産工場、食品工場に。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28ノズル取付口G1/8材質/仕上アルミダイカスト適合本体3エアー取付口G1/4全長(mm)140最高使用圧力(MPa)1エアホース仕様上下両用可能
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ TRUSCOエアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
高圧エアーダスターガン WTB高圧エアーダスターガンWTB
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター いけうちエアダスターいけうち
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリングコイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリングPVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセットヤマトエンジニアリング
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
別作エアーダスター 1000mm OPB 近畿製作所別作エアーダスター 1000mm OPB近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
予約販売
手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル取付口G1/8エアー取付口OPBプラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1
エアーダスターガン OPB 近畿製作所エアーダスターガン OPB近畿製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
4日以内出荷から6日以内出荷
疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ウェイブエアーガン 近畿製作所ウェイブエアーガン近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
6日以内出荷
噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にエアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル長(mm)77ノズル口径(Φmm)2.3トラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体圧縮空気
カラーエアダスター TRUSCOカラーエアダスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2全長(mm)124.5材質(本体)アルミニウム質量(g)230
エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプ TRUSCOエアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプTRUSCO
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番114-5777材質本体:アルミニウム全長(mm)110質量(g)225
フロアーダスターガン WTBフロアーダスターガンWTB
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
エアー取付口G1/4空気消費量(m3/min)1390ノズル長(mm)1200ノズル取付口G1/8トラスコ品番115-1555材質POM厚さ(mm)1全長(mm)1366質量(g)600排気口G1/4
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズル WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ ロングノズルWTB
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌日出荷
ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプWTB
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌日出荷
ホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル WTBコイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズルWTB
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
エアーダスターガン WTBエアーダスターガンWTB
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノズル部を長くすることで、手の届かない箇所へのエアーブローができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様エアー流量調節内蔵型材質POM2018年トラスコ掲載ページ5 0607
増風フレキブルコンバインダスター WTB増風フレキブルコンバインダスターWTB
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
ノズル先端がフレキシブルノズルのため、エアーブローの方向が自由に選べます。
用途一般生産工場、自動車整備工場、農機機械工場。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番828-9544材質アルミダイカスト、真鍮全長(mm)1535質量(g)740最高使用圧力1MPa2018年トラスコ掲載ページ5 0600
ブラシエアーダスターガン WTBブラシエアーダスターガンWTB(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。
用途一般生産工場、自動車整備工場に。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8最高使用圧力1MPa

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら