絞り込み
端子形状
端子形状
板形
端子形状
CB形(26)
端子形状
インターロック形(2)
端子形状
丸形(171)
端子形状
二つ穴端子(15)
端子形状
先開形(109)
端子形状
差込形(35)
端子形状
棒形(97)
端子形状
横開形(4)
端子形状
閉端接続子(28)
種類
  • その他(3)
  • 絶縁付圧着端子(12)
  • 裸圧着端子(15)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(16)
  • 2~3未満(13)
  • 6~7未満(9)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300以上(2)
内径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 6.4(2)
  • 8.4(1)
  • 10.5(1)
  • 13(1)
  • -(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2(1)
  • 2/0(1)
  • 3/0(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 10(8)
  • 11(8)
  • 12(8)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(12)
  • 17(12)
  • 18(13)
  • 19(13)
  • 20(13)
  • 21(13)
  • 22(13)
  • 24(1)
  • 250(1)
  • 300~350(1)
幅(mm)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 2.1(2)
  • 2.2(5)
  • 2.3(2)
  • 2.8(10)
  • 3(6)
  • 3.1(5)
  • 3.2(2)
  • 3.3(5)
  • 3.4(8)
  • 4.5(4)
  • 4.6(3)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 22(3)
  • 38.5(2)
  • 44(2)
1・1.2・1.6・2.1・2.2・2.3・2.8・3・3.1・3.2・3.3・3.4・4.5・4.6・12・13.5・15・22・38.5・44・幅(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(8)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 13.3(4)
  • 13.5(3)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 16.2(2)
  • 16.5(2)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 18.5(3)
  • 18.7(2)
  • 19(2)
  • 19.1(2)
  • 19.2(3)
  • 20(2)
  • 20.5(3)
  • 21(2)
  • 21.5(2)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 23.5(2)
13.3・13.5・14・15・16.2・16.5・17・18・18.5・18.7・19・19.1・19.2・20・20.5・21・21.5・22・23・23.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ELPA(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・PANDUIT(パンドウイット)・ELPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEXニチフ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
裸ブレード端子 モノタロウ裸ブレード端子モノタロウ(6件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法L(mm)14材質種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)寸法F(mm)9寸法E(mm)5
板状端子 JST(日本圧着端子製造)板状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
539税込593
1袋(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ブレード端子 ニチフブレード端子ニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子平形接続子 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子平形接続子DST(大同端子製造)(2件のレビュー)
369税込406
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状平形種類裸圧着端子
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業板型圧着端子(SPF型)冨士端子工業
3,198税込3,518
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠJST(日本圧着端子製造)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
銅線用 裸ブレード端子 (BTC形) ニチフ銅線用 裸ブレード端子 (BTC形)ニチフ
6,198税込6,818
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)冨士端子工業
3,198税込3,518
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子CBタイプJST(日本圧着端子製造)
6,498税込7,148
1箱(50個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ環境配慮絶縁被覆ブレード端子ニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状ブレード形(BT形)種類絶縁被覆付圧着端子
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)ニチフ
1,698税込1,868
1箱(100個)
翌々日出荷から3日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
369税込406
1箱(5個)ほか
翌日出荷
シルバー種類裸圧着端子端子形状板形
絶縁ブレード端子 ELPA絶縁ブレード端子ELPA(1件のレビュー)
284税込312
1個
当日出荷
V1.25-1AF
種類絶縁付圧着端子全長(mm)18端子形状板形幅(mm)2.8
銅製圧縮端子 穴なし ロング取付板 標準バレル LCDシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 穴なし ロング取付板 標準バレル LCDシリーズPANDUIT(パンドウイット)
22,980税込25,278
1袋(10個)ほか
30日以内出荷
種類圧縮端子端子形状ブレード形(BT形)
銅製圧縮端子 穴なし 標準バレル LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 穴なし 標準バレル LCAシリーズPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1箱(12個)ほか
30日以内出荷
種類圧縮端子端子形状ブレード形(BT形)
絶縁被覆付圧着端子板状形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子板状形DST(大同端子製造)
1,898税込2,088
1箱(100個)
22日以内出荷から24日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 平型接続子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 平型接続子DST(大同端子製造)
2,498税込2,748
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状平形種類絶縁付圧着端子
ビニル絶縁付板状端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
14日以内出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付板状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
12,980税込14,278
1袋(1000個)ほか
34日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)冨士端子工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(100個)
4日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡ JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅡJST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1パック(1000個)
64日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子幅(mm)6.3全長(mm)20.5規格UL listed E42024CSA LR20812寸法E(mm)8寸法l(mm)9.5寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514相手タブ厚(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
板状端子(AF形) JST(日本圧着端子製造)板状端子(AF形)JST(日本圧着端子製造)
819税込901
1セット(100個)
3日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状板形RoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(NTT形) JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(NTT形)JST(日本圧着端子製造)
39,980税込43,978
1袋(200個)
34日以内出荷
寸法d2(Φmm)6.4幅(mm)15全長(mm)48種類裸圧着端子端子形状板形寸法A(mm)16寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)9寸法E(mm)10.5電線抱合範囲AWG(#)6電線抱合範囲(単線)(mm)3.65~4.62寸法T(mm)1.5寸法d1(Φmm)5.8寸法K(mm)7適合工具手動:-、空気圧式:YA-4 YA-5 YAT-4A YAD-4A、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-0514 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52~16.78RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ