絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(3)
端子形状
先開形(1)
端子形状
棒形(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(3)
内径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 3.2(2)
  • 3.7(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 5.7(2)
  • 6.4(1)
  • 6.5(1)
1.5・5.7・6.4・6.5
色
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
グレー・シルバー・ブラック・レッド
全長(mm)
  • 12.3
  • 12(46)
  • 14(32)
  • 15(65)
  • 16(49)
  • 16.5(30)
  • 17(39)
  • 17.5(30)
  • 18(53)
  • 19(43)
  • 19.5(39)
  • 20(71)
  • 21(77)
  • 21.5(40)
  • 22(54)
  • 23(37)
  • 25(46)
  • 26(39)
  • 26.5(37)
  • 27(45)
  • 28(31)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • TRUSCO(3)
  • ニチフ(1)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ
    ブルー
    ホワイト
    グレー
    ブラック
    レッド

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)銅
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(70個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 裸圧着端子 棒状形 DST(大同端子製造)

    裸圧着端子 棒状形

    DST(大同端子製造)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    舌部形状が棒状である棒形端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7901材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-55RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7897材質絶縁スリーブ:ナイロン色レッド寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • 裸圧着端子 板状形 DST(大同端子製造)

    裸圧着端子 板状形

    DST(大同端子製造)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    舌部形状が板状である板状形端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2
  • 銅線用 裸圧着端子丸先開形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子丸先開形

    DST(大同端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ