絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ニチフ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • エスコ(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • ワイドミュラー(1)
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(2)
端子形状
二つ穴端子(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 裸圧着スリーブ(6)
  • 裸圧着端子(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(2)
内径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
  • 10.5(1)
  • 13(2)
  • 17(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0~1(1)
  • 1/0(3)
  • 2(1)
  • 2/0(1)
  • 8(1)
  • 42.42~60.57(2)
  • その他(2)
0~1・1/0・2・2/0・8・42.42~60.57・その他
幅(mm)
  • 9.5(1)
  • 13.5(1)
  • 81(2)
9.5・13.5・81
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブルー・レッド
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐震動・耐衝撃(2)
  • 防じん(2)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 36
  • 12(38)
  • 14(29)
  • 15(64)
  • 16(49)
  • 16.5(31)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(45)
  • 19(44)
  • 19.5(39)
  • 20(69)
  • 21(77)
  • 21.5(39)
  • 22(54)
  • 23(36)
  • 25(44)
  • 25.5(25)
  • 26(39)
  • 26.5(37)
  • 27(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1パック(20個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
218税込240特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
圧着スリーブ 防水形 モノタロウ圧着スリーブ 防水形モノタロウ(20件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(100個)
当日出荷
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
突合せ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突合せ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(50個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
突き合わせ用スリーブ(B形) JST(日本圧着端子製造)突き合わせ用スリーブ(B形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
17,980税込19,778
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ
708税込779
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ(B形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着スリーブ(B形)DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着スリーブUL規格取得スリーブ形状突き合せ用
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)冨士端子工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入TRUSCO
4,298税込4,728
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7876ブルー寸法L(mm)36寸法L1(mm)20寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-81RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子ワイドミュラー
3,998税込4,398
1セット(50個)
3日以内出荷から90日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプニチフ
7,998税込8,798
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7896レッド寸法L(mm)36寸法L1(mm)16寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-72RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
全長(mm)36種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MD-108内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3スリーブ形状突き合せ用
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ