絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(1)
種類
  • 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 6~7未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 4.3(1)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
  • 8.4(1)
  • 10.5(1)
幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 22(1)
特性
  • 耐食
  • 耐水・防水(13)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(53)
  • 耐熱・難燃(20)
  • 耐薬品(1)
  • 耐震動・耐衝撃(6)
  • 防じん(6)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 15.8(1)
  • 16.5(1)
  • 17.2(1)
  • 19.6(1)
  • 21.8(1)
  • 23.8(1)
  • 25.3(1)
  • 28.2(1)
  • 29.5(1)
  • 29.6(1)
  • 32.8(1)
  • 34(1)
  • 42.5(1)
12・15.8・16.5・17.2・19.6・21.8・23.8・25.3・28.2・29.5・29.6・32.8・34・42.5
ブランド
  • 冨士端子工業(1)
冨士端子工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ