絞り込み
ブランド
  • ニチフ(8)
  • TRUSCO(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • エスコ(3)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • カメダデンキ(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ストロングホールド(1)
端子形状
端子形状
丸形(12)
端子形状
先開形(2)
端子形状
棒形(2)
端子形状
閉端接続子(6)
種類
  • その他(1)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(12)
  • 裸圧着端子(9)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 4~5未満(7)
  • 6~7未満(7)
  • 9~10未満(4)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(1)
内径(Φmm)
  • 2.7(1)
  • 5(1)
  • 5.3(6)
  • 8.4(3)
  • 10.5(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 11(6)
  • 12(13)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • その他(1)
4・6・7・8・9・10・11・12・14・15・16・18・19・20・21・22・その他
幅(mm)
  • 6.8(1)
  • 9(1)
  • 9.5(2)
  • 9.6(3)
  • 15(8)
6.8・9・9.5・9.6・15
  • 色イエロー(8)
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グレー・シルバー・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(6)
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 28
  • 12(38)
  • 14(29)
  • 15(64)
  • 16(49)
  • 16.5(31)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(45)
  • 19(44)
  • 19.5(39)
  • 20(69)
  • 21(77)
  • 21.5(39)
  • 22(54)
  • 23(36)
  • 25(44)
  • 25.5(25)
  • 26(39)
  • 26.5(37)
  • 27(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
399税込439特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷
乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(100個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(15個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)
129税込142
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブワイドミュラー(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷から56日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄TRUSCO
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー2本用絶縁カバー付圧着端子ワイドミュラー
6,598税込7,258
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入TRUSCO
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ(1件のレビュー)
3,050税込3,355
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MA-110幅(mm)15全長(mm)28種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールドビニール絶縁被覆付ブレード端子ストロングホールド
779税込857
1袋(25個)
当日出荷
接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状ブレード定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105スタッド径(Φmm)なし
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格定格電圧(V)300乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品
5.5-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5-8 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-109幅(mm)15全長(mm)28種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7902イエロー寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-65RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
2.5-6.0 絶縁閉端接続子(10個) エスコ2.5-6.0 絶縁閉端接続子(10個)エスコ
605税込666
1パック
8日以内出荷
材質ナイロン全長(mm)28電線抱合範囲(mm2)2.5~6.0
ビニル絶縁付板状端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付板状端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
9,998税込10,998
1袋(500個)
14日以内出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子 イチネンTASCO絶縁被覆付閉端接続子イチネンTASCO
1,698税込1,868
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
2,798税込3,078
1箱(24個)
7日以内出荷
RoHS対応品
材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ