絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • ニチフ(4)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • 冨士端子工業(1)
  • デンカエレクトロン(1)
端子形状
端子形状
丸形(16)
端子形状
板形(1)
端子形状
棒形(3)
種類
  • 絶縁付圧着端子(7)
  • 裸圧着端子(13)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 6~7未満(10)
  • 10~20未満(3)
内径(Φmm)
  • 6.4(5)
  • 8.4(3)
  • 10.5(2)
  • 13(2)
  • 13.2(1)
  • 15(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(8)
  • 11(8)
  • 12(10)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
6・8・10・11・12・14・15・16
幅(mm)
  • 5.6(1)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 16(7)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 19.2(2)
5.6・10・12・16・18・19・19.2
  • 色イエロー(8)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(2)
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 32.5
  • 12(38)
  • 14(29)
  • 15(64)
  • 16(49)
  • 16.5(31)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(45)
  • 19(44)
  • 19.5(39)
  • 20(69)
  • 21(77)
  • 21.5(39)
  • 22(54)
  • 23(36)
  • 25(44)
  • 25.5(25)
  • 26(39)
  • 26.5(37)
  • 27(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
379税込417
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50個)
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
939税込1,033特価
1箱(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1セット(10個)
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1セット(6個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 ストレート形JST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
12,980税込14,278
1袋(500個)
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(500個)
18日以内出荷から124日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形JST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
2,398税込2,638
1箱(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP2DST(大同端子製造)
4,598税込5,058
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
369税込406
1箱(3個)
翌日出荷
シルバー種類裸圧着端子端子形状板形
5.5-21 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個) エスコ5.5-21 [TC形]裸圧着端子(キャップ付/50個)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)5.6全長(mm)32.5エスコ品番EA538MN-4
14-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ14-10 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-117幅(mm)16全長(mm)32.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
14-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ14-8 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-116幅(mm)16全長(mm)32.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ