絞り込み
端子形状
端子形状
棒形(20)
種類
  • その他(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(3)
  • 絶縁付圧着端子(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(18)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(9)
  • 4~5未満(7)
  • 6~7未満(1)
内径(Φmm)
  • 1.3(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.8(3)
  • 3.4(2)
  • 4.8(1)
  • 5.0(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.75(3)
  • 2(1)
  • 3.5~4(1)
  • 12(8)
  • 14(6)
  • 18(16)
  • 20(7)
  • 26(2)
幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 6.3(1)
1.5・6.3
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(149)
  • 色オレンジ(6)
  • 色クリア(76)
  • 色グリーン(55)
  • 色シルバー(28)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(105)
  • 色ブルー(218)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(91)
  • 色レッド(226)
特性
  • 耐水・防水(2)
耐水・防水
全長(mm)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 12(9)
  • 12.3(1)
  • 12.5(1)
  • 13.5(1)
  • 14(10)
  • 14.5(1)
  • 14.7(1)
  • 15(8)
  • 15.2(1)
  • 16(10)
  • 16.3(1)
  • 16.4(1)
  • 16.7(1)
  • 17(5)
  • 18(4)
  • 18.3(1)
  • 19(6)
  • 19.4(1)
8・10・12・12.3・12.5・13.5・14・14.5・14.7・15・15.2・16・16.3・16.4・16.7・17・18・18.3・19・19.4・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • ニチフ(8)
  • エスコ(7)
  • 品川商工(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • オーム電機(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • ワゴジャパン(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • 東方電材(1)
モノタロウ・TRUSCO・フエニックス・コンタクト・ニチフ・エスコ・品川商工・PANDUIT(パンドウイット)・オーム電機・DST(大同端子製造)・ワイドミュラー・ワゴジャパン・オーム電機[配線パーツ]・東方電材
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
119税込131
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン絶縁カラー付フェルールワゴジャパン(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェルール端子 ダブル ニチフフェルール端子 ダブルニチフ(1件のレビュー)
279税込307
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)DST(大同端子製造)
699税込769
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
GB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクトGB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)16端子形状棒端子寸法l2(mm)10寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3
フェルール ニチフフェルールニチフ
1,998税込2,198
1箱(500個)ほか
当日出荷
種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入TRUSCO
519税込571
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7905材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)20.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
絶縁フェルール端子セット エスコ絶縁フェルール端子セットエスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1パック(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
フェルール端子セット エスコフェルール端子セットエスコ
12,400税込13,640
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm白・グレー・赤・黒・青質量(g)(総質量)309(ケース含む)端子形状棒形ケース寸法(mm)205×145×40電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5入数各種100個入り
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフフェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用ニチフ
119税込131
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)オーム電機[配線パーツ]
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)使用温度範囲(℃)-20~70
ツインフェルール端子 DST(大同端子製造)ツインフェルール端子DST(大同端子製造)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール(500pcs) ニチフフェルール(500pcs)ニチフ
2,298税込2,528
1パック(500個)
当日出荷から10日以内出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付フエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1箱(100個)
当日出荷
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入TRUSCO
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1436材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)16.7寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入TRUSCO
559税込615
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7878材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)22.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-91RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
圧着端子セット(フェルール端子) エスコ圧着端子セット(フェルール端子)エスコ
48,400税込53,240
1個
当日出荷
エスコ品番EA538KS-4セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個ホワイト、ライトブルー、レッド、ブラック、グレー、イエロー種類絶縁付圧着端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)ホワイト:0.5、ライトブルー:0.75、レッド:1.0、ブラック:1.5、グレー:2.5・4.0、イエロー:6.0
/(3200959) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200959) フェルールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
グレー端子形状棒形
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)ワイドミュラー
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。トラスコ品番449-6337材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)全長(mm)12内寸(mm)1.5寸法L2(mm)8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.14適合電線範囲 AWG(#)26
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
/(3200519) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200519) フェルールフエニックス・コンタクト
819税込901
1袋(100個)
当日出荷
グレー端子形状棒形
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入TRUSCO
719税込791
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1439グレー寸法L(mm)14.7寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-07RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-6 100個入TRUSCO
439税込483
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7903材質絶縁スリーブ:ナイロングレー寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-88RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール ニチフフェルールニチフ
4,998税込5,498
1箱(500個)
翌々日出荷から71日以内出荷
端子形状フェルール・棒形
キャップ 品川商工キャップ品川商工
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
当日出荷から26日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
2,598税込2,858特価
1袋(50個)
当日出荷から60日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 品川商工キャップ品川商工
1,698税込1,868特価
1袋(1000個)
当日出荷から11日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)
7,798税込8,578
1袋(500個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形
CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子PANDUIT(パンドウイット)
5,398税込5,938
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-12 100個入TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7900材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)12寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-76RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機防水絶縁キャップ 耐油性オーム電機
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷から10日以内出荷
保護等級IP67定格電圧(V)AC/DC600タイプ耐油性ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
キャップ 東方電材キャップ東方電材
1,898税込2,088
1袋(20個)ほか
7日以内出荷から73日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
/(3200807) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200807) フェルールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
グレー端子形状棒形
/(3200849) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200849) フェルールフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1袋(100個)
3日以内出荷
グレー端子形状棒形
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ