絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4.3(5)
- 5.3(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(6)
- 10~20未満(1)
端子形状

丸形(7)
電線抱合範囲AWG(#)
- 8(1)
- 14(5)
- 15(4)
- 16(5)
幅(mm)
- 8.5(6)
- 9(1)
種類
- 裸圧着端子(7)
裸圧着端子
全長(mm)
- 16.5
- 11.5(7)
- 12(8)
- 13.3(5)
- 13.9(5)
- 14.4(10)
- 15(6)
- 15.8(12)
- 16.8(10)
- 19.8(5)
- 20(10)
- 22.5(6)
- 23.5(6)
- 25.5(7)
- 28(6)
- 29.5(6)
- 31(7)
- 32.5(7)
- 42.3(6)
- 48.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
色
シルバー(1)
シルバー
ブランド
- 冨士端子工業(2)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- ユーボン(1)
冨士端子工業・TRUSCO・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
4.3(5)
5.3(3)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289税込¥3181パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥4,798税込¥5,2781箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)