カテゴリ
絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

丸形(17)

板形(2)

棒形(1)

閉端接続子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(12)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(1)
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 3.2(6)
- 3.4(2)
- 3.7(5)
- 4.3(7)
- 5.3(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 1.25~1.5(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(10)
- 15(9)
- 16(13)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(10)
- 裸圧着端子(12)
幅(mm)
- 1.6(1)
- 2.8(1)
- 5.5(2)
- 6.4(4)
- 7.5(1)
- 8.5(10)
- 9(1)
1.6・2.8・5.5・6.4・7.5・8.5・9
色
イエロー(2)
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(1)
ブラック(3)
ブルー(7)
ホワイト(1)
レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(3)
- 耐熱・難燃(3)
- 耐食(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
- 16.5
- 12(36)
- 14(29)
- 15(38)
- 15.8(27)
- 16(44)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(42)
- 19(31)
- 19.5(33)
- 20(59)
- 21(68)
- 21.5(37)
- 22(50)
- 23(36)
- 25(26)
- 26(26)
- 26.5(37)
- 27(29)
- 28(28)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- DST(大同端子製造)(5)
- ニチフ(4)
- 冨士端子工業(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ユーボン(1)
JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・ニチフ・冨士端子工業・エスコ・TRUSCO・フエニックス・コンタクト・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2色白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289税込¥3181パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥3,998税込¥4,3981箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5

























![2.0-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919153-180219-02.jpg)