絞り込み
内径(Φmm)
- 4.3(3)
- 5.3(7)
- 5.4(1)
- 6.4(8)
- 6.6(1)
- 8.4(7)
- 8.6(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(6)
- 4~5未満(3)
- 6~7未満(6)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(4)
端子形状

丸形(16)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4(3)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(6)
- 11(6)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(6)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
幅(mm)
- 12
- 5.5(11)
- 6.6(12)
- 8(14)
- 8.5(13)
- 9(7)
- 9.5(18)
- 10(7)
- 15(13)
- 16(13)
- 16.5(11)
- 17.5(10)
- 20(7)
- 22(20)
- 28.5(15)
- 30(10)
- 32(9)
- 36(12)
- 44(12)
- 50.5(10)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(16)
裸圧着端子
全長(mm)
- 20(1)
- 20.2(1)
- 21.2(1)
- 21.4(3)
- 21.5(3)
- 21.8(5)
- 22.5(2)
- 23(3)
- 23.5(6)
- 23.8(4)
- 25.3(1)
- 25.5(1)
- 25.8(3)
- 26.3(1)
- 27.5(5)
- 29.5(3)
- 29.8(3)
- 30(2)
- 30.9(1)
- 31(2)
- 全長(mm)をもっと見る
20・20.2・21.2・21.4・21.5・21.8・22.5・23・23.5・23.8・25.3・25.5・25.8・26.3・27.5・29.5・29.8・30・30.9・31・全長(mm)をもっと見る
色
シルバー(4)
シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.3(3)
5.3(7)
5.4(1)
6.4(8)
6.6(1)
8.4(7)
8.6(1)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥349~税込¥384~1箱(100個)ほか当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)















![5.5-6.0 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919363-180219-02.jpg)
![14-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918934-180219-02.jpg)
![8.0-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918898-180219-02.jpg)
![14-5 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918925-180219-02.jpg)
![5.5-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918846-180219-02.jpg)