絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JAPPY(1)
  • デンカエレクトロン(1)
内径(Φmm)
  • 6.4(2)
  • 8.4(5)
  • 8.6(1)
  • 10.5(6)
  • 11(3)
  • 13(7)
  • 14(6)
  • 15(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 100~200未満(13)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4/0(13)
端子形状
端子形状
丸形(9)
端子形状
二つ穴端子(6)
幅(mm)
  • 28.5
  • 5.5(11)
  • 6.6(12)
  • 8(14)
  • 8.5(13)
  • 9(7)
  • 9.5(18)
  • 10(7)
  • 12(16)
  • 15(13)
  • 16(13)
  • 16.5(11)
  • 17.5(10)
  • 20(7)
  • 22(20)
  • 30(10)
  • 32(9)
  • 36(12)
  • 44(12)
  • 50.5(10)
種類
  • その他(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(14)
その他・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
  • 53.5(2)
  • 54(1)
  • 55.5(2)
  • 55.6(4)
  • 84.3(2)
  • 87(1)
  • 95(2)
  • 95.0(1)
  • 95.5(3)
53.5・54・55.5・55.6・84.3・87・95・95.0・95.5
  • 色シルバー(1)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.4(2)
8.4(5)
8.6(1)
10.5(6)
11(3)
13(7)
14(6)
15(1)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1パック(25個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(25個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1パック(50個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
339税込373
1袋(1個)
当日出荷から5日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
648税込713
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,598税込1,758特価
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1セット(25個)
当日出荷から10日以内出荷
二つ穴端子(RD形) JAPPY二つ穴端子(RD形)JAPPY(1件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
ニツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)ニツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1箱(25個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔ニチフ
13,980税込15,378
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
559税込615
1袋(1個)
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
689税込758
1個
3日以内出荷
RD形。丸形。
用途銅線用。電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法d2(Φmm)14寸法B(mm)28.5寸法L(mm)95種類裸圧着端子端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19寸法d(Φmm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型