絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(3)
- 4.3(8)
- 5.3(8)
- 6.4(8)
- 6.5(1)
- 8.4(5)
- 10.5(6)
- 13(4)
- 15(3)
- 17(2)
- 19(2)
- 21(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(5)
- 4~5未満(6)
- 6~7未満(13)
端子形状

丸形(17)

棒形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 12
- 1/0(14)
- 2(18)
- 3/0(7)
- 4(14)
- 4/0(16)
- 6(10)
- 8(17)
- 10(14)
- 11(13)
- 14(23)
- 15(21)
- 16(24)
- 17(14)
- 18(14)
- 19(14)
- 20(15)
- 21(15)
- 22(17)
- その他(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 5.5(1)
- 6.5(2)
- 6.6(1)
- 7(3)
- 7.2(1)
- 7.4(1)
- 8(6)
- 9(2)
- 9.5(6)
- 9.6(3)
- 10.3(2)
- 11.9(1)
- 12(6)
- 13.2(1)
- 13.3(1)
- 13.5(2)
- 15(5)
- 19.2(4)
- 29.5(1)
- 32(2)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(17)
裸圧着端子
全長(mm)
- 13.2(1)
- 14.4(1)
- 15.4(1)
- 15.7(2)
- 17.8(3)
- 18(3)
- 18.5(2)
- 18.6(2)
- 19.5(4)
- 19.8(2)
- 20(3)
- 21.4(2)
- 23(3)
- 25(2)
- 25.5(3)
- 25.8(3)
- 28(3)
- 32.4(2)
- 32.5(2)
- 48(2)
- 全長(mm)をもっと見る
13.2・14.4・15.4・15.7・17.8・18・18.5・18.6・19.5・19.8・20・21.4・23・25・25.5・25.8・28・32.4・32.5・48・全長(mm)をもっと見る
色
シルバー(7)
シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- JAPPY(3)
- TRUSCO(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- 冨士端子工業(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・JAPPY・TRUSCO・DST(大同端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(3)
3.7(3)
4.3(8)
5.3(8)
6.4(8)
8.4(5)
10.5(6)
13(4)
15(3)
21(3)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子
ニチフ¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,698税込¥5,1681箱(25個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581箱(500個)翌々日出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)