絞り込み
内径(Φmm)
- 6.4(2)
- 8.4(6)
- 8.6(1)
- 10.5(7)
- 11(3)
- 13(7)
- 14(6)
- 15(5)
- 16(2)
- 17(5)
- 19(4)
- 21(5)
- 23(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 100~200未満(15)
端子形状

CB形(1)

丸形(9)

二つ穴端子(6)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4/0
- 1/0(14)
- 2(18)
- 3/0(7)
- 4(14)
- 6(10)
- 8(17)
- 10(14)
- 11(13)
- 12(18)
- 14(23)
- 15(21)
- 16(24)
- 17(14)
- 18(14)
- 19(14)
- 20(15)
- 21(15)
- 22(17)
- その他(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 22(1)
- 28.5(13)
- 32(6)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(15)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
- 53(1)
- 53.5(2)
- 55.5(2)
- 55.6(3)
- 62.5(1)
- 69(3)
- 84.3(2)
- 87(1)
- 95(2)
- 95.0(1)
- 95.5(3)
- 98(1)
- 99(1)
53・53.5・55.5・55.6・62.5・69・84.3・87・95・95.0・95.5・98・99
色
シルバー(1)
シルバー
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(7)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- JAPPY(2)
- 冨士端子工業(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・JAPPY・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「内径(Φmm)」から絞り込む
8.4(6)
10.5(7)
11(3)
13(7)
14(6)
15(5)
16(2)
17(5)
19(4)
21(5)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
二つ穴端子(RD形)
JAPPY(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷RoHS対応の裸圧着端子材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(20個)4日以内出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形色シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥559税込¥6151袋(1個)5日以内出荷種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法d2(Φmm)14材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子
ニチフ¥829税込¥9121個翌々日出荷RD形。丸形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)95端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法B(mm)28.5寸法d(Φmm)16.4寸法d2(Φmm)14電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2RoHS指令(10物質対応)対応
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)