絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(2)
端子形状

CB形(1)

丸形(4)

先開形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(2)
- 2(3)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(3)
- その他(1)
幅(mm)
- 5.5(1)
- 5.7(1)
- 6.5(1)
- 6.6(2)
- 6.8(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9.5(2)
- 9.6(2)
- 10(1)
- 11.8(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 15.3(1)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 17.5(1)
- 22(1)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(6)
全長(mm)
- 12(1)
- 12.3(1)
- 12.7(1)
- 13.3(2)
- 13.9(1)
- 14.4(1)
- 15(1)
- 15.6(1)
- 16.4(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 19.5(2)
- 20(2)
- 23.5(2)
- 27.5(2)
- 29.5(2)
- 31.4(2)
- 32.5(2)
- 39(2)
- 42.3(2)
- 全長(mm)をもっと見る
12・12.3・12.7・13.3・13.9・14.4・15・15.6・16.4・16.5・17・19.5・20・23.5・27.5・29.5・31.4・32.5・39・42.3・全長(mm)をもっと見る
色
シルバー(6)
シルバー
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- RS PRO(73)
- エスコ(47)
- ニチフ(24)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- JAPPY(6)
- グラフテック(GRAPHTEC)(6)
- アメリカン電機(5)
- DST(大同端子製造)(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- 冨士端子工業(2)
- マキタ(2)
- イチネンTASCO(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 東洋技研(1)
- ユーボン(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む

裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4色シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
裸圧着端子先開形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(50個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様先開形・単線対応タイプトラスコ品番856-3591材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)16.4色シルバー質量(g)40種類裸圧着端子端子形状Y形外寸(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7JIS規格×適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 AWG(#)22-162018年トラスコ掲載ページ3 0782
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)