裸圧着端子丸型 :「丸型端子」の検索結果

裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(6)
3.7(8)
4.3(7)
5.3(7)
6.4(6)
8.4(6)
10.5(4)
13(4)
17(3)
21(3)
内径(Φmm)をもっと見る
1パック(20個)ほか
特価
129 税込142
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
用途配線端子として 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 材質(端子)
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) シルバー タイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)
種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に トラスコ品番158-8565 全長(mm)17.5 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ 質量(g)115 種類裸圧着端子 端子形状丸形 電線抱合範囲AWG(#)24~20 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき 種類裸圧着端子 端子形状丸形 JIS規格×
1箱(100個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)R形丸端子
1セット(100個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ニチフ銅線用 裸圧着端子 R形
エコ商品
用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
Y形。先開形。
用途銅線用。 種類裸圧着端子 寸法L(mm)15.8 端子形状Y形 寸法F(mm)6.6 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法B(mm)6.4 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法d2(Φmm)3.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
829 税込912
欠品中

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
エコ商品
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ニツ穴端子(RD形)
1袋(1個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子 寸法L(mm)22 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
3日以内出荷

電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅 シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形 関連資料(4.75MB)
1箱(1000個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
エコ商品
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 電線抱合範囲AWG(#)16-14 絶縁キャップ:緑透明 寸法L(mm)24.5 種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります