裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
動画あり
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
1パック(10個)ほか
¥109~
税込¥120~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
¥119~
税込¥131~
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
¥219~
税込¥241~
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
¥879
税込¥967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
1パック(100個)ほか
特価
¥439~
税込¥483~
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ
(227種類の商品があります)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
1セット(12個)ほか
¥879
税込¥967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥629~
税込¥692~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1パック(20個)ほか
特価
¥129~
税込¥142~
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類裸圧着端子
端子形状丸形
JIS規格×
1箱(100個)ほか
¥529~
税込¥582~
当日出荷から翌々日出荷
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
¥3,498~
税込¥3,848~
当日出荷から4日以内出荷
Y形。先開形。
用途銅線用。
種類裸圧着端子
寸法L(mm)15.8
端子形状Y形
寸法F(mm)6.6
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16-14
寸法B(mm)6.4
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法d2(Φmm)3.7
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥829
税込¥912
欠品中
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)16-14
色絶縁キャップ:緑透明
寸法L(mm)24.5
種類裸圧着端子
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
寸法l(mm)16
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法F(Φmm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
圧縮端子
東神電気
税込¥15,378
¥13,980
圧縮端子
東神電気
税込¥2,088
¥1,898
圧縮端子
東神電気
税込¥7,038
¥6,398
圧縮端子
東神電気
税込¥2,088
¥1,898
圧縮端子
東神電気
税込¥14,278
¥12,980
圧縮端子
東神電気
税込¥2,748
¥2,498
圧縮端子
東神電気
税込¥5,828
¥5,298
圧縮端子
東神電気
税込¥4,838
¥4,398
圧縮端子
東神電気
税込¥14,278
¥12,980
圧縮端子
東神電気
税込¥2,638
¥2,398
圧縮端子
東神電気
税込¥19,778
¥17,980
圧縮端子
東神電気
税込¥19,778
¥17,980
圧縮端子
東神電気
税込¥2,748
¥2,498
圧縮端子
東神電気
税込¥19,778
¥17,980
圧縮端子
東神電気
税込¥2,638
¥2,398
圧縮端子
東神電気
税込¥28,578
¥25,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。