絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.5~1.5(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(4)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(7)
スリーブ形状
- リングスリープ(2)
- 突き合せ用(5)
全長(mm)
- 25
- 8.5(1)
- 10(3)
- 15(6)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(2)
- 22.7(2)
- 24(3)
- 25.3(1)
- 25.5(12)
- 26(1)
- 26.7(2)
- 27(7)
- 27.5(8)
- 28(1)
- 72.0(1)
- 1000(1)
内寸(mm)
- 1.7(2)
- 2.3(2)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.9(1)
- 4(1)
- 4.1(1)
- 4.7(1)
1.7・2.3・3.2・3.3・3.9・4・4.1・4.7
外寸(mm)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4.5(1)
- 5.6(1)
3.2・3.8・3.9・4.5・5.6
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(2)
- ELPA(2)
- 冨士端子工業(2)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・ELPA・冨士端子工業
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
「電線抱合範囲AWG(#)」から絞り込む
0.5~1.5(1)
14(2)
15(2)
16(2)
17(2)
18(2)
19(2)
20(2)
21(2)
22(2)

圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製
(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ
DST(大同端子製造)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から8日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
『B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用
- 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用