絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0
- 0.25~1.65(3)
- 2(6)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(12)
- 11(6)
- 12(15)
- 14(23)
- 15(5)
- 16(31)
- 17(8)
- 18(33)
- 19(8)
- 20(26)
- 21(10)
- 22(19)
- 23(4)
- 24(11)
- 26(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 36(1)
- 41(1)
- 55(1)
色
ブルー(2)
幅(mm)
- 6.9(1)
端子形状

棒形(1)
棒形
種類
- 差込型接続端子(1)
差込型接続端子
ブランド
- TRUSCO(2)
- DST(大同端子製造)(1)
TRUSCO・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
50~60未満(2)
60~70未満(1)

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981袋(50個)翌々日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7877色ブルー寸法L(mm)41寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-82RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7876材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)36寸法L1(mm)20寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-81RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0