絞り込み
端子形状

CB形(3)

丸形(10)

二つ穴端子(5)

棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(20)
内径(Φmm)
- 6.4(7)
- 8.4(10)
- 10.5(9)
- 11(4)
- 13(7)
- 14(4)
- 15(6)
- 16(2)
- 17(4)
- 19(1)
- 21(3)
- 23(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0
- 2(35)
- 4(26)
- 4/0(21)
- 6(29)
- 8(36)
- 10(114)
- 11(103)
- 12(128)
- 14(177)
- 15(129)
- 16(217)
- 17(142)
- 18(193)
- 19(146)
- 20(171)
- 21(134)
- 22(160)
- 23(28)
- 24(39)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(17)
幅(mm)
- 6.9(2)
- 16(5)
- 16.0(1)
- 19(1)
- 21.5(2)
- 22(11)
- 32(7)
6.9・16・16.0・19・21.5・22・32
色
クリア(1)
シルバー(4)
ブルー(2)
クリア・シルバー・ブルー
特性
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 36(1)
- 41(1)
- 46.5(4)
- 46.7(2)
- 47.5(1)
- 48.5(3)
- 49(1)
- 49.5(3)
- 49.7(3)
- 55(1)
- 57(1)
- 57.3(1)
- 57.5(4)
- 59(1)
- 60(1)
- 66.5(1)
- 78(2)
- 89(4)
- 全長(mm)をもっと見る
20・25・36・41・46.5・46.7・47.5・48.5・49・49.5・49.7・55・57・57.3・57.5・59・60・66.5・78・89・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(8)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- TRUSCO(4)
- JAPPY(3)
- DST(大同端子製造)(2)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・JAPPY・DST(大同端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥689税込¥7581袋(3個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥28,980税込¥31,8781箱(50個)当日出荷から71日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥19,980~税込¥21,978~1箱(40個)ほか9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981袋(50個)翌々日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7877色ブルー寸法L(mm)41寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-82RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥33,980税込¥37,3781箱(50個)当日出荷から71日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7876材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)36寸法L1(mm)20寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-81RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
二ツ穴端子(RD形)
JST(日本圧着端子製造)¥379税込¥4171袋(1個)5日以内出荷種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40寸法d2(Φmm)14材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応