絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン(8)
  • 日本レヂボン(5)
  • NORITAKE(ノリタケ)(3)
  • クレトイシ(2)
  • ミユキ産業(1)
外径(Φmm)
  • 100(13)
  • 105(1)
  • 150(1)
  • 180(7)
  • 205(2)
粒度・番手
  • 150
  • 16(13)
  • 24(135)
  • 30(17)
  • 36(227)
  • 46(124)
  • 60(179)
  • 80(171)
  • 100(73)
  • 120(143)
  • 180(33)
  • 220(33)
  • 240(21)
  • 320(21)
  • 360(7)
  • 400(13)
  • 500(10)
  • 600(14)
  • 1000(16)
  • 6000(5)
穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 15(11)
  • 15.88(1)
  • 16(2)
  • 19.05(1)
  • 22(4)
  • 31.75(4)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(7)
  • 超硬合金(1)
  • (9)
  • 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2(10)
  • 2.1(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 6.4(3)
  • 13(1)
1・2・2.1・3・4・6.4・13
砥材
  • A(1)
  • AC(4)
  • GC(1)
  • NFS(1)
  • PAA(2)
  • SG(1)
  • WA(6)
A・AC・GC・NFS・PAA・SG・WA
シリーズ
  • その他(1)
  • スキルタッチ(2)
  • スーパーグリーン(2)
その他・スキルタッチ・スーパーグリーン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(25枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石 軽研削・研磨用フレキシブル砥石ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業シリーズスーパーグリーン
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(29件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(42件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(9件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1箱(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
てんとう虫タッチ クレトイシてんとう虫タッチクレトイシ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷から10日以内出荷
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨砥粒NFS(アルミナ系)最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
スーパーグリーンμ ニューレジストンスーパーグリーンμニューレジストン(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
フリーサンド ニューレジストンフリーサンドニューレジストン(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(20枚)
当日出荷
重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA1号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
ハードホイール X83-CH ミユキ産業ハードホイール X83-CHミユキ産業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
ニュータッチ ニューレジストンニュータッチニューレジストン
5,898税込6,488
1箱(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
イケメンタッチ 日本レヂボンイケメンタッチ日本レヂボン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
面取りに最適な粒度選定と研削時の衝撃を吸収する特殊な設計により、二次バリの発生を最小限に抑制しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
外径(mm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×4×15最高使用周速度(m/s)72
ガラスクロスディスク スパイダーネット 日本レヂボンガラスクロスディスク スパイダーネット日本レヂボン
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。トラスコ品番699-1167粒度150(#)厚さ(mm)2P砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)M10
研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚トラスコ品番852-4237粒度150(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ビト砥石PAA10号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA10号NORITAKE(ノリタケ)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
外径(mm)180厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)31.75砥材PAA形状10最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2
スパイダ-ネット 日本レヂボンスパイダ-ネット日本レヂボン
2,190税込2,409
1箱(10枚)
5日以内出荷
【フラットな研磨をキープ】・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨・くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取りスポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ粒度150厚さ(mm)2P(2.1)砥材WAシリーズスパイダーネットねじ径M10外径(Φmm)100
研削砥石