ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入りベルスター研磨材工業翌々日出荷
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。トラスコ品番835-8191粒度(#)24厚さ(mm)5摘要金属用砥材WA穴径(Φmm)15入数(枚)ブリスターパックに1入り硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]外径(Φmm)100回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
ベルストーンベルスター研磨材工業当日出荷から翌々日出荷
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。
目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。
4型ディスクグラインダー専用です。
用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
ベルストン(ステン用6枚セット)ベルスター研磨材工業翌々日出荷
トラスコ品番814-6870厚さ(mm)5質量(g)766使用工具4型(100Φ)のディスクグラインダー直径×穴径(Φmm)100×15
ベルストンベルスター研磨材工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合工具4型ジスクグラインダー
ニュータッチニューレジストン税込¥5,718~¥5,198~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥7,588¥6,898
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708~¥6,098~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,958¥3,598
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708¥6,098
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥17,578¥15,980
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥8,578¥7,798