研削砥石 :「箱 アルミ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル砥石 1枚補強 AC ハードタイプ 径103mm×厚さ2.8mm モノタロウ 定期注文
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 Z 径105mm×厚さ3.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブル砥石 2枚補強 Z 径100mm×厚さ5.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
吸い付くような感触で被削材をみるみる削れる! 100×6のオフセット砥石に無い、しなやかな弾性で曲面の研削作業が可能。 オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコストや粉塵等を低減。 低騒音、低振動で作業者のサンダーがけの作業負担や環境を大幅に改善! ステンレスでもその研削力を実感できます。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等の研削やバリ取り等 仕様2枚補強 粒度36 厚さ(mm)5 砥材Z 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼、ステンレス、ハイス鋼、鋳物、アルミ等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷