絞り込み
ブランド
  • トーケン(3)
  • フジケン(3)
  • 富士製砥(高速電機)(2)
  • レヂトン(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ニューレジストン(1)
  • サンピース(1)
  • 富士(1)
  • タックス(1)
外径(Φmm)
  • 105
  • 5(2)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 50(5)
  • 58(4)
  • 75(4)
  • 100(136)
  • 103(3)
  • 106(1)
  • 107(1)
  • 125(57)
  • 150(34)
  • 180(97)
  • 205(10)
  • 230(2)
  • 305(3)
  • 355(5)
粒度・番手
  • 24(3)
  • 30(2)
  • 36(8)
  • 46(5)
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 120(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(1)
  • (9)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 15(16)
厚さ(mm)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
1・1.2・1.3・1.6・2.5・3・4・4.5・5・6
砥材
  • A(3)
  • AZ(5)
  • NX(1)
  • SG(1)
  • WA(1)
  • Z(3)
A・AZ・NX・SG・WA・Z
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
5(2)
8(4)
10(4)
15(1)
25(1)
50(5)
58(4)
75(4)
100(136)
103(3)
105
106(1)
107(1)
125(57)
150(34)
180(97)
205(10)
230(2)
305(3)
355(5)
外径(Φmm)をもっと見る
スーパーレッド ニューレジストンスーパーレッドニューレジストン(9件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
高性能オフセット砥石 ハイパーGT レヂトン高性能オフセット砥石 ハイパーGTレヂトン
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 富士製砥(高速電機)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,298税込1,428
1箱(5枚)ほか
当日出荷
タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
弾性型オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン)弾性型オフセット砥石BIGMAN(ビッグマン)
449税込494
1枚
3日以内出荷
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ジルコニア砥粒適合材鉄・ステンレス
オフセット砥石納得 富士製砥(高速電機)オフセット砥石納得富士製砥(高速電機)
3,998税込4,398
1箱(25枚)
5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
オフセット型砥石セバグリーン トーケンオフセット型砥石セバグリーントーケン
6,698税込7,368
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
ハイパーGM レヂトンハイパーGMレヂトン
6,980税込7,678
1箱(25枚)
翌々日出荷
ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス用粒度36厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72
スーパーゴールデンバットワン フジケンスーパーゴールデンバットワンフジケン
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷
従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。トラスコ品番683-6141粒度60(#)砥材AZ硬度P刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
フジケンカット フジケンフジケンカットフジケン
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能です。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。
用途ステンレス鋼材・一般鋼材用。トラスコ品番683-6147粒度36(#)砥材A硬度T刃厚(mm)1.3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
速攻切断キレモノ 富士速攻切断キレモノ富士
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。
用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
オフセット型切断砥石 サンピースオフセット型切断砥石サンピース
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
面一切断に最適!
用途一般鋼・ステンレスの切断粒度46厚さ(mm)1.2砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])80内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)14400
ウェルケンヌーベル タックスウェルケンヌーベルタックス
6,098税込6,708
1箱(20枚)
5日以内出荷
ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る 重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」 圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用 ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。 耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。
用途多量の研削向き粒度24砥材ジルコニア最高使用周速度(m/s)72商品タイプ小型オフセット砥石
弾性型溝入オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン)弾性型溝入オフセット砥石BIGMAN(ビッグマン)
449税込494
1枚
4日以内出荷
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
粒度24厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
オフセット型砥石セバグリーン トーケンオフセット型砥石セバグリーントーケン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
5日以内出荷
低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。
用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。外径(Φmm)105厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36砥材AZトラスコ品番335-8593質量(g)82最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材鉄・ステンレス鋼質量(g/枚)82
切断砥石小次郎 トーケン切断砥石小次郎トーケン
2,990税込3,289
1箱(10枚)ほか
当日出荷
巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石