オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(5)
58(3)
75(3)
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン 動画あり
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。 外径(Φmm)50 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)9.53 砥材アルミナ質系複合 シリーズグリーンエース 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削 粒度36P 厚さ(mm)4 砥材A 穴径(Φmm)9.53 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)50 砥粒A 適合材一般鋼、鋳鉄
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサンドホイル ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンミニサンドホイル
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。 穴径(Φmm)9.53 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
1箱(25枚)
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラック
エコ商品
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。 粒度36 穴径(Φmm)9.53 最高使用周速度(m/s)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)オフセット砥石GO
衝撃に強い補強材を使用し、柔軟性があり、安全性に優れています。
用途一般用 適合材一般鉄鋼、鋳物 外径(mm)50 粒度36 穴径(Φmm)9.53 厚さ(mm)4 砥材A 形状オフセット形 硬度P 結合剤B(レジノイド) 最高使用周速度(m/s)72
1個
509 税込560
11日以内出荷

外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.53 厚さ(mm)4 トラスコ品番798-3310 適合本体FA-20-1、2CX-1 質量(g)450
1個
399 税込439
当日出荷

細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。
用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。 トラスコ品番836-7770 粒度36(#) 厚さ(mm)4 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910 硬度P 最高使用周速度(m/s)60 外径(mm)50 穴径(mm)9.53
1箱(25枚)
9,398 税込10,338
当日出荷

ニューレジストンミニアルミ13
エコ商品
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし 粒度#36 穴径(Φmm)9.53 適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属 最高使用周速度(m/s)50(3000m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります