オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨 厚さ(mm)2P 砥材C タイプP(ガラス基材2枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。 砥材A
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100
1箱(30枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/min)MAX.4300 外径(Φmm)100 砥粒GC 適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
1枚
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)180 穴径(mm)22
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。 付属品専用パット×1枚 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。 厚さ(mm)2(3) 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 外径(Φmm)100 適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)2 砥材WA 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。 トラスコ品番835-5020 粒度(#)60 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 外径(Φmm)180 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,198 税込5,718
当日出荷

スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ) 動画あり
NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク2.0
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 砥粒S(セラミック砥粒) 適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。 厚さ(mm)2 砥材ZX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100
1箱(25枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ガラスの研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)2 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途アルミニウムの研磨作業に。 トラスコ品番852-4716 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度60(#) 厚さ(mm)2 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
7,598 税込8,358
3日以内出荷

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。フレキシブル砥石の定番商品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番440-6885 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度180(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。 トラスコ品番699-1167 粒度150(#) 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)M10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。 付属品専用パット×1枚 トラスコ品番852-4237 粒度150(#) 厚さ(mm)2 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(mm)100 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。 トラスコ品番852-4806 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 粒度(#)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 付属品専用パット×1枚 厚さ(mm)2 砥材AC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス
1箱(5枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。 粒度60 厚さ(mm)2 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒AC 適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
1箱(25枚)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種非金属の研削に使用します。 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度#60 砥材CC材 外径(Φmm)100 砥粒CC 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材各種非金属
1枚
359 税込395
6日以内出荷

ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。 粒度#60 厚さ(mm)2 砥材AC材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒AC 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材各種金属
1枚
359 税込395
6日以内出荷

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります