オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(5)
58(1)
75(1)
100(17)
105(3)
106(1)
125(3)
150(2)
180(1)
こんなお得な商品も!
オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材AWA
シリーズレヂボンエース
こんなお得な商品も!
オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。
外径(Φmm)50
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)9.53
砥材アルミナ質系複合
シリーズグリーンエース
適合材一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
結合剤BF
最高使用周速度(m/s)72
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材ステンレス用
砥粒A/WA
シリーズレヂボンエース
硬度L
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、合金鋼
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削
粒度36P
厚さ(mm)4
砥材A
穴径(Φmm)9.53
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)50
砥粒A
適合材一般鋼、鋳鉄
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。
穴径(Φmm)9.53
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
粒度WA36P
厚さ(mm)4
砥材A
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
対応ディスクグラインダー専用
適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。
優れた安全性と耐久性。
用途金属用
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
砥材A/WA
硬度P
最高使用周速度(m/s)72
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.53
厚さ(mm)4
トラスコ品番798-3310
適合本体FA-20-1、2CX-1
質量(g)450
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業
外径(Φmm)100
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒S(セラミック砥粒)
硬度P
適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥349
税込¥384
7日以内出荷
細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。
用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。
トラスコ品番836-7770
粒度36(#)
厚さ(mm)4
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910
硬度P
最高使用周速度(m/s)60
外径(mm)50
穴径(mm)9.53
1箱(25枚)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。
材質レジノイド
砥材AZ
硬度P
最高使用周速度(m/s)80
穴径(mm)22
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。
粒度36
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)105
砥粒ジルコニア砥粒
適合材鉄・ステンレス
1枚
¥449
税込¥494
3日以内出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法による放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:FAN・扇状
ウロコ型
砥材GXA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)15
粒度#24
砥材A材/WA材
外径(Φmm)100
砥粒A/WA
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属
1枚
¥259
税込¥285
5日以内出荷
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし
粒度#36
穴径(Φmm)9.53
適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属
最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に
粒度#16
寸法(mm)直径125×4×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])11000
適合材コンクリート
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。
用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)15
粒度36
砥材AZ
トラスコ品番335-8593
質量(g)82
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄・ステンレス鋼
質量(g/枚)82
1箱(25枚)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。