オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
105(1)
355(2)
レヂトンハイパーGM
ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!。重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。
用途一般鋼・ステンレス用 粒度36 厚さ(mm)4.5 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)105 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
6,980 税込7,678
翌々日出荷

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度36 厚さ(mm)3.5/4.5 タイプオフセット砥石 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 寸法(Φmm)Φ100×3.5/4.5×Φ15 外径(mm)100
1セット(25枚)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります